工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ねじ・ボルト類
>
ナット
>
六角ナット
>
1種 鉄/クロメート
ノーブランド
六角ナット1種(鉄/クロメート)
5日以内出荷とは
注文コード
07335632
品番
M10×P1.25
内容量
1箱(400個入)
参考基準価格
オープン
通常価格
単価(税別)
¥2,925
¥2,779
数量:
●厚さ(mm):
8
●材質/仕上:
鉄/クロメート
●ねじピッチ(mm):
1.25
●ねじの呼び寸法:
M10
●寸法H(mm):
8
●規格:
1種
●ねじの種類:
ナット
●外径(Φmm):
14
●寸法B(mm):
17
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
六角ナット1種(鉄/クロメート)
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF