間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
イマオコーポレーション

ベーシックフレーム02指定寸法カット+端面加工

  
注文コード
07335763
品番
VF02N-2T(1501〜2000)
内容量
1本
参考基準価格
¥2,900
通常価格単価(税別)
¥2,610¥2,480
特価

 

●特長: 
ジョイントがパネルと干渉しないため、パネルを溝はめ込みする場合にパネル角処理加工が不要となります。角処理加工がなくなることでコストが軽減されます。
カバーフレームで使用するジョイントはブラケット接続のようにフレームの外にジョイントが出ないため、見た目に美しいカバーが製作できます。
ジョイントが簡単にT溝に挿入でき仮止めされるため、簡単にフレーム接続ができます。ブラケット接続に比べ作業時間が格段に短縮されます。
極限まで軽量を追及し、必要最小限の肉厚で、必要箇所のみ溝を設けることにより、低価格、一般同等サイズのフレームに比べ20%軽量化を実現しました。(メーカー比)
1mm単位でフレームを切断致します。  

●その他: 
フレーム切断の最小単位はmmです。少数点以下の長さはお受けできませんのでご了承ください。
斜め切断等特殊加工はお受けいたしておりません。
クイックジョイント用穴加工以外の対応はお受け致しておりません。  

●材質: 
AL(JIS 6N01相当)  
●長さ(mm): 
1501〜2000  
●色: 
ナチュラル  
●硬度: 
Hv79  
●質量(kg/m): 
0.75  
●表面処理: 
アルマイト仕上げ  
●加工範囲(mm): 
1501〜2000  
●伸び(%): 
8  
●膜厚(μm): 
最小酸化皮膜:9
最小電着塗膜:7  

●表面硬度: 
Hv250〜300(皮膜)  
●引張強力(N/mm2 ): 
240  
●耐力(N/mm2): 
220  
●ヤング率(N/mm2): 
70000  
●断面2次モーメント: 
Ix:2.51cm4
Iy:2.51cm4  

●断面積(cm2): 
2.76  
●加工番号: 
2T  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥2,000
沖縄地方1個〜¥2,000
離島1個〜¥2,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

その他関連商品

07583791
適用ドレスキャップ

イマオコーポレーション

CDC202

1個

¥207

07583807
適用ドレスキャップ

イマオコーポレーション

CDC202-GR

1個

¥207

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

平ワッシャー(ステンレス)

ノーブランド

商品点数:12

¥600

角フランジ形スライドブッシュ(SMK形)

日本ベアリング

商品点数:13

¥756〜

Tナットセット

イマオコーポレーション

商品点数:3

クイックジョイント20

イマオコーポレーション

商品点数:1

¥450

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34