イマオコーポレーション
- ●特長:
- ジョイントがパネルと干渉しないため、パネルを溝はめ込みする場合にパネル角処理加工が不要となります。角処理加工がなくなることでコストが軽減されます。
カバーフレームで使用するジョイントはブラケット接続のようにフレームの外にジョイントが出ないため、見た目に美しいカバーが製作できます。
ジョイントが簡単にT溝に挿入でき仮止めされるため、簡単にフレーム接続ができます。ブラケット接続に比べ作業時間が格段に短縮されます。
極限まで軽量を追及し、必要最小限の肉厚で、必要箇所のみ溝を設けることにより、低価格、一般同等サイズのフレームに比べ20%軽量化を実現しました。(メーカー比)
1mm単位でフレームを切断致します。
- ●その他:
- フレーム切断の最小単位はmmです。少数点以下の長さはお受けできませんのでご了承ください。
斜め切断等特殊加工はお受けいたしておりません。
クイックジョイント用穴加工以外の対応はお受け致しておりません。
- ●材質:
- AL(JIS 6N01相当)
- ●長さ(mm):
- 501〜1000
- ●色:
- ナチュラル
- ●硬度:
- Hv79
- ●質量(kg/m):
- 0.75
- ●表面処理:
- アルマイト仕上げ
- ●加工範囲(mm):
- 501〜1000
- ●伸び(%):
- 8
- ●膜厚(μm):
- 最小酸化皮膜:9
最小電着塗膜:7
- ●表面硬度:
- Hv250〜300(皮膜)
- ●引張強力(N/mm2 ):
- 240
- ●耐力(N/mm2):
- 220
- ●ヤング率(N/mm2):
- 70000
- ●断面2次モーメント:
- Ix:1.58cm4
Iy:4.56cm4
- ●断面積(cm2):
- 2.76
- ●加工番号:
- 2T
この商品は地域により配送費が発生します。 | | |
|---|
| 北海道地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 沖縄地方 | 1個〜 | ¥2,000 |
| 離島 | 1個〜 | ¥2,000 |
| ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。 |