間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
シンワ測定

パイプ手秤

注文コード
07336716
品番
74917
内容量
1台
参考基準価格
¥8,500
通常価格単価(税別)
¥5,686¥5,402
特価

 

●特長: 
取手が折りたため、持ち運ぶのに便利です。
くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。
頑強設計で丈夫です。
引っ掛けて使用することもできます。  

●用途: 
宅配便、工場内、農作物、水産物等色々な目方の計量に。  

●材質: 
調節ねじ:アルミダイカスト
目盛板端部:アルミダイカスト
本体:アルミ
目盛板:アルミ
取手:鉄
フック:鉄  

●質量(g): 
360  
●種類: 
ばね式指示はかリ  
●ひょう量(kg): 
30  
●目量(g): 
500  
●高さH×直径(mm×Φmm): 
378×31  
●精度等級: 
O級  
●公差(g): 
ひょう量の1/2以下:±500
ひょう量の1/2以上:±1000  

●目量の数: 
60  
●RED BOOKVol4ページ: 
308  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

モンキースパナ

MAXPOWER

商品点数:5

¥635〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34