間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ゼブラ

ハイマッキーケアつめ替えタイプ

注文コード
07337355
メーカー品番
YYT5-BK
内容量
1本
参考基準価格
¥150
最低購入
数量/
購入単位
単価(税別)
10/1¥99
1/1¥103

 

●適合: 
ハイマッキーケアつめ替えタイプ用インクカートリッジセット RYYT5-BK  
●その他: 
浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。  
●全長(mm): 
139.6  
●色: 
黒  
●質量(g): 
26  
●最大径(Φmm): 
21.5  
●線幅(mm): 
細:1.5〜2.0
太:6.0  

●RED BOOKVol3ページ: 
1102  
●総合カタログVol13ページ: 
291  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

クリアホルダー

MonotaRO

商品点数:4

マジックインキ 大型

寺西化学

商品点数:4

¥80〜

マジックインキ No.500

寺西化学

商品点数:3

¥80

ジェルボールペン サラサ 0.5

ゼブラ

商品点数:2

¥79

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 事務
この価格帯では文句なしです
株式会社AUTRAD 様(神奈川県) [2008-04-02]

満足度:
用途: パーツの名称表示
大小使用できるので便利です
レグナテック株式会社 様(佐賀県) [2008-02-16]


キャンペーン一覧