間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コニカミノルタ

工事用アルバムA4セット

 
取扱い終了 
注文コード
07338633
品番
580323
内容量
1セット
参考基準価格
¥1,900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
写真ファイルが簡単にできる表紙、台紙、とじひもの組立てセット。環境に配慮し、古紙の利用100%、塩ビ使用0%のエコマーク取得商品です。工事現場の進行に従って整理ができます。背付表紙の穴の工夫でファイルがずっと楽になりました。
プリントが300枚収納できます。  

●セット内容: 
背付表紙:5組
ポケット台紙:50枚(1枚に6ポケット付、計300枚収納)
とじひも:10本  


代替相当品
07338633
580323
08431683
ア-262N
コクヨ
工事用アルバムひもとじタイプ
1冊 ¥1,200 メーカーが異なります。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34