ナンシン
- ●種別:
- 産業用キャスター
- ●質量(kg):
- 2.16
- ●材質(車輪):
- 鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)
- ●車輪幅(mm):
- 50
- ●金具仕上:
- ユニクロームメッキ
- ●車輪径D(mm):
- 100
- ●取付高H(mm):
- 144
- ●偏心E(mm):
- 35
- ●取付穴径P(mm):
- 11.0
- ●車軸径(mm):
- 12
- ●取付ピッチA×B(mm):
- 80×80
- ●プレート寸法X×Y(mm):
- 108×108
- ●許容荷重(daN):
- 250[255]
- ●軸径T(mm):
- 12
- ●始動力(daN):
- 26.25
- ●旋回始動力(daN):
- 108.75