間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナンシン

STH 自在車(ゴム車輪)

※代表画像です
   
注文コード
07339333
品番
STH-150VAH
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥5,750¥5,463
特価

 

●種別: 
産業用キャスター  
●質量(kg): 
3.53  
●材質(車輪): 
鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)  
●車輪幅(mm): 
50  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪径D(mm): 
150  
●取付高H(mm): 
198  
●偏心E(mm): 
45  
●取付穴径P(mm): 
11.0  
●車軸径(mm): 
20  
●取付ピッチA×B(mm): 
80×80  
●プレート寸法X×Y(mm): 
120×120  
●許容荷重(daN): 
350[357]  
●軸径T(mm): 
20  
●始動力(daN): 
31.50  
●旋回始動力(daN): 
147.00  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34