間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ナンシン

SKH 固定車(ゴム車輪)

※代表画像です
  
注文コード
07339376
品番
SKH-100VAH
内容量
1個
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,500¥2,375
特価

 

●種別: 
産業用キャスター  
●質量(kg): 
1.16  
●材質(車輪): 
鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)  
●車輪幅(mm): 
50  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪径D(mm): 
100  
●取付高H(mm): 
144  
●取付穴径P(mm): 
11.0  
●車軸径(mm): 
12  
●プレート寸法X×Y(mm): 
137×86  
●許容荷重(daN): 
250[255]  
●軸径T(mm): 
12  
●取付ピッチA×B(A1×B1)(mm): 
108×55(98×49)  
●始動力(daN): 
26.25  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34