間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト               お問い合わせ
マイページクイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド
お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
大一鋼業

テープみたいなマグネット

 
取扱い終了   
注文コード
07339814
品番
M-T1
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。


●特長: 
手でちぎれるのではさみなど道具はいりません。  

●用途: 
ご家庭の冷蔵庫などテープが貼りにくい物にオフィスでメモなどをデスクにホワイトボードにも  

●仕様: 
ディスペンサー付  
●その他: 
重いものには使えません。  
●テープ幅(mm): 
19  
●基材: 
非塩ビ  
●テープ長さ(m): 
3  
●テープ厚さ(mm): 
0.3  
●材質(ディスペンサー): 
ポリスチレン  
●RED BOOK Vol.5_安全・物流・清掃/事務用品編ページ: 
501  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

はじめてのお客様へ




最近見た商品
テープみたいなマグネット テープみたいなマグネット
大一鋼業
ねじ式クランプ(全方向吊上げ) ねじ式クランプ(全方向吊上げ)
イーグル・クランプ


キャンペーン






表示価格はすべて税別価格です。