アルトコーポレーション
- ●特長:
- ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。
洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。
従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。
液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態を解放することにより、平滑でクリーンな表面構造に。その結果、美しいアピアランスやソフトな風合い、なめらかな肌ざわりが実現されます。
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- 起毛チノ(クラボウ国内素材)
- ●色:
- アースグレー
- ●サイズ:
- 112
- ●タイプ:
- 裾上げ無し
- ●混率(%):
- 綿100
- ●股下(cm):
- 75
- ●ウエスト(cm):
- 112
- ●対応シーズン:
- 秋冬
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 624