間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アルトコーポレーション

ノ-タックメンズチノパン

注文コード
07345694
品番
SA-1010
内容量
1本
参考基準価格
¥5,200
単価(税別)
¥2,720

 

●特長: 
ノータックでフロントがスッキリしているため、スタイリッシュな印象を高めてくれます。
カジュアル感とドレッシー感のバランスが最適です。
カジュアルワーキングの基礎をなすアイテムです。  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●色: 
カーキ  
●サイズ(cm): 
73  
●混率(%): 
綿100  
●股下(cm): 
88  
●ウエスト(cm): 
73  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 工場内軽作業の予定
裾仕上げがされてないとは 想像できなかった
有限会社藤原建材 様(愛媛県) [2008-04-30]
MonotaRO MonotaROからの回答:
この度は商品詳細の説明に不備があり、大変申し訳ございませんでした。


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34