アルトコーポレーション
- ●関連商品MonotaRO#:
- 男性用
- ●特長:
- ノータックでフロントがスッキリしているため、スタイリッシュな印象を高めてくれます。
カジュアル感とドレッシー感のバランスが最適です。
カジュアルワーキングの基礎をなすアイテムです。
- ●注意:
- ※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●その他:
- 別途、裾上げ代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。
- ●色:
- カーキ
- ●タイプ:
- 裾上げ有り
- ●サイズ(cm):
- 73
- ●混率(%):
- 綿100
- ●股下(cm):
- 88
- ●ウエスト(cm):
- 73