東信製作所

双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付

 
注文コード
07347471
品番
US40-B
内容量
1個
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥550

 

●仕様: 
ストッパー付  
●形状: 
自在車S  
●材質(本体): 
亜鉛ガイカスト(クロームメッキ)  
●材質(車輪): 
6ナイロン  
●ねじピッチ(mm): 
1.5  
●ねじの呼び寸法: 
M10  
●ねじ規格: 
メートルネジ  
●取付高H(mm): 
52  
●軸長L(mm): 
15  
●許容荷重(kgf): 
50  
●ねじ寸法T(Φmm): 
M10×P1.5  
●車輪幅W(mm): 
41.5  
●偏芯C(mm): 
13.5  
●旋回半径A(mm): 
44  
●対辺P(mm): 
14  
●許容荷重(daN): 
49  
●車輪径D(Φmm): 
40  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

双輪キャスター ボルトタイプ

東信製作所

商品点数:47

¥120〜

マジックディスク

BOSS

商品点数:7

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34