※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LS ELECTRIC(旧 LS産電)
電磁開閉器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07351321
品番
GMS12AC200V8.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,920
この商品は
41
種類から選べます
他の種類を見る
LS産電はLGグループの制御機器メーカーです。
適合モータ容量(200~240V)(kW)
三相かご形モーター(AC3級):2.7
定格使用電流(A)
三相かご形モータ(AC3級)200~220V:13/380~440V:9
定格通電電流(A)
20(AC1級)
補助接点
1a1b
長さ(mm)
128.9
幅(mm)
44
厚さ(mm)
86.8
コイル定格電圧(V)
AC200
ヒートエレメント定格整定範囲 (A)
7~10
モーター容量(kW)
2.2
電気的耐久性
250万回
機械的耐久性
2500万回
質量(kg)
0.46
付属品
熱動過負荷継電器(サーマル):GTH-22
種類
電磁開閉器
取付方式
ねじ・レール設置兼用
規格
CE、UL、CUL、CSA、CCC、Lloyd Register、CIB、KEMA、TÜ;V、PSE、IEC60947、EMS KAB、IQNet
取付ねじ
4-M4
定格使用電圧(V)
AC200
適合モータ容量(380~440V)(kW)
三相かご形モーター(AC3級):4