間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
コーワ

ダスターハケ

注文コード
07351671
メーカー品番
19217
内容量
1本
参考基準価格
オープン
本日限りのキャンペーン価格です。
9月28日より価格改定を予定しております。新価格は335円となります。
通常価格単価(税別)
¥268¥241
特価

 

●特長: 
ほこり払いなどに便利です。耐久性があります。  

●厚さ(mm): 
17  
●毛丈(mm): 
55  
●サイズ(inch): 
3  
●材質(毛): 
豚  
●RED BOOKVol3ページ: 
334  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

研磨布シート

MonotaRO

商品点数:10

¥250

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

ノーブランド

商品点数:149

¥400〜

平ワッシャー小型(鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:10

¥300

ラスター356

大塚刷毛製造

商品点数:7

¥135〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 機械の埃落とし
ブタ毛を使っているため使い心地が良い
[2008-06-18]


キャンペーン一覧