内外電機

※代表画像です
- ●特長:
- 盤内配線の美観と作業性向上に。
自己消化性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
静電気除去剤を採用し、埃の付着を軽減しています。
- ●材質:
- PVC UL94(V-0)
- ●色:
- グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
- ●タイプ:
- 標準
- ●寸法A(mm):
- 100
- ●寸法F(mm):
- 10
- ●寸法D(mm):
- 20
- ●寸法E(mm):
- 20
- ●寸法B(mm):
- 75
- ●寸法C(mm):
- 8
- ●寸法(縦×横)(mm):
- 100×80
- ●定尺(m):
- 2