間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

SS400仕上げフリープレート

※代表画像です
注文コード
07440422
メーカー品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥2,614¥2,483
特価

 

●特長: 
最小1mm単位でご注文できます。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。  

●材質: 
SS400  
●長さ(mm): 
161〜180  
●幅(mm): 
101〜125  
●厚さ(mm): 
17〜19  
●直角度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●加工: 
フライス6面  
●平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ精度T(mm): 
0〜+0.05  
●幅精度W(mm): 
0〜+0.05  
●長さ精度L(mm): 
0〜+0.05  
●最小加工単位(mm): 
1  
●RED BOOKVol3ページ: 
974  
●総合カタログVol13ページ: 
255  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ストレートシャンク CKボーリングシステム

大昭和精機

商品点数:12

¥8,610〜

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥1,215〜

S50C仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥1,115〜

平ワッシャー (鉄/ユニクローム)

ノーブランド

商品点数:12

¥300

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧