ノーブランド

※代表画像です
- ●特長:
- 最小1mm単位でご注文できます。
- ●注意:
- ※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
- ●材質:
- SS400
- ●長さ(mm):
- 151〜180
- ●幅(mm):
- 126〜150
- ●厚さ(mm):
- 17〜19
- ●直角度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●加工:
- フライス6面
- ●平行度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●厚さ精度T(mm):
- 0〜+0.05
- ●幅精度W(mm):
- 0〜+0.05
- ●長さ精度L(mm):
- 0〜+0.1
- ●最小加工単位(mm):
- 1
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 974
- ●総合カタログVol13ページ:
- 255
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1226