間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ノーブランド

SS400仕上げフリープレート

※代表画像です
注文コード
07441734
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥5,085¥4,831
特価

 

●特長: 
最小1mm単位でご注文できます。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。  

●材質: 
SS400  
●長さ(mm): 
251〜500  
●幅(mm): 
61〜80  
●厚さ(mm): 
20〜21  
●直角度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●加工: 
フライス6面  
●平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ精度T(mm): 
[(251〜300):0〜+0.05、(301〜500):0〜+0.1]  
●幅精度W(mm): 
0〜+0.05  
●長さ精度L(mm): 
[(251〜300):0〜+0.1、(301〜500):0〜+0.15]  
●最小加工単位(mm): 
1  
●RED BOOKVol3ページ: 
972  
●総合カタログVol13ページ: 
255  
●RED BOOKVol4ページ: 
1226  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

タッピングスプレー

MonotaRO

商品点数:1

¥420

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥844〜

フィラーゲージ (シムテープ)

ASAHI GAUGE

商品点数:18

¥691〜

SS400仕上げフリープレート

ノーブランド

商品点数:160

¥961〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34