Shinx

※代表画像です
- ●特長:
- Cuを多く含むため耐食性は良くないが、強度が高く、構造用材として使用される。鍛造用にも適用される。
- ●注意:
- ※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
- ●材質:
- Al-Cu系・熱処理合金
- ●長さ(mm):
- 350.1〜400.0
- ●幅(mm):
- 150.1〜200.0
- ●厚さ(mm):
- 35
- ●直角度(mm):
- 0.02以下(直角保証100mmにつき)
- ●加工:
- 4面フライス
- ●長さ公差(mm):
- A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
- ●幅公差(mm):
- A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
- ●表面粗さ(S):
- 6.3以下
- ●長さ平行度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●幅平行度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●調質:
- T351
- ●最小加工単位(mm):
- 0.1
- ●板厚公差(mm):
- ±0.75
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1289