工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
お買得フリープレート/プレート
>
お買得フリープレート
>
A5052(4F)
>
厚み5mm
Shinx
A5052Pブライムプレート4F
※代表画像です
3日以内出荷とは
注文コード
07458236
メーカー品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥1,536
数量:
●特長:
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性、溶接性、成形性がよい。特に強度のわりに疲労強度が高く、耐海水性が優れている。
●注意:
※発注方法:幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
●材質:
Al-Mg系・非熱処理合金
●長さ(mm):
300.1〜350.0
●幅(mm):
100.1〜150.0
●厚さ(mm):
5
●直角度(mm):
0.02以下(直角保証100mmにつき)
●加工:
4面フライス
●長さ公差(mm):
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
●幅公差(mm):
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
●表面粗さ(S):
6.3以下
●長さ平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●幅平行度(mm):
0.02以下(100mmにつき)
●調質:
H34
●最小加工単位(mm):
0.1
●板厚公差(mm):
±0.12
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
商品点数:55
¥735〜
SS400仕上げフリープレート
ノーブランド
商品点数:160
¥863〜
SS400仕上げフリープレート
ノーブランド
商品点数:160
¥844〜
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
商品点数:55
¥734〜
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
A5052Pブライムプレート4F
Shinx
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)