間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Shinx

SUS303プライムプレート6F

※代表画像です
注文コード
07501636
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥16,184

 

●特長: 
S・Pの添加により被削性がよい。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●材質: 
オーステナイト系18Cr-8Ni-高・S系ステンレス  
●長さ(mm): 
200.1〜225.0  
●幅(mm): 
50.1〜75.0  
●厚さ(mm): 
39.1〜40.0  
●直角度(mm): 
0.02以下  
●加工: 
6面フライス  
●長さ公差(mm): 
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
  

●幅公差(mm): 
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
  

●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●平面度(mm): 
0.015(厚さ39.9以下) 0.012(厚さ39.9超)  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●RED BOOKVol4ページ: 
1299  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34