間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
Shinx

A7075Pブライムプレート6F

※代表画像です
注文コード
07531754
品番
-
内容量
1枚
参考基準価格
オープン
単価(税別)
¥14,715

 

●特長: 
アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが耐食性は劣る。  

●注意: 
※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。  

●材質: 
Al-Zn-Mg系・熱処理合金  
●長さ(mm): 
350.1〜400.0  
●幅(mm): 
250.1〜300.0  
●厚さ(mm): 
7.1〜9.0  
●直角度(mm): 
0.02以下  
●加工: 
6面フライス  
●長さ公差(mm): 
A:通常±0.1
B:プラス公差-0〜+0.2
C:マイナス公差-0.2〜+0
  

●幅公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●表面粗さ(S): 
6.3以下  
●長さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●幅平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●厚さ平行度(mm): 
0.02以下(100mmにつき)  
●平面度(mm): 
0.03  
●調質: 
T651  
●最小加工単位(mm): 
0.1  
●板厚公差(mm): 
A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
  

●RED BOOKVol4ページ: 
1296  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34