Shinx

※代表画像です
- ●特長:
- アルミニウム合金中最高の強度を有する合金の一つであるが耐食性は劣る。
- ●注意:
- ※発注方法:厚さ、幅、長さ、各公差の実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。
- ●材質:
- Al-Zn-Mg系・熱処理合金
- ●長さ(mm):
- 250.1〜300.0
- ●幅(mm):
- 100.1〜150.0
- ●厚さ(mm):
- 29.1〜34.0
- ●直角度(mm):
- 0.02以下
- ●加工:
- 6面フライス
- ●長さ公差(mm):
- A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
- ●幅公差(mm):
- A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
- ●表面粗さ(S):
- 6.3以下
- ●長さ平行度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●幅平行度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●厚さ平行度(mm):
- 0.02以下(100mmにつき)
- ●平面度(mm):
- 0.015
- ●調質:
- T651
- ●最小加工単位(mm):
- 0.1
- ●板厚公差(mm):
- A:通常±0.05
B:プラス公差-0〜+0.1
C:マイナス公差-0.1〜+0
- ●RED BOOKVol4ページ:
- 1297