オークラ輸送機
ベルコンミニ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07549421
品番
SBM25C200N3.5X025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥167,000
この商品は
160
種類から選べます
他の種類を見る
アルミフレームをベースにしたスマートさに加え、2万時間の運転にも耐えるモータの採用により、長時間稼動にも余裕で対応します。
用途
スタンダードな軽搬送に。
ベルト速度(m/min)
3.0/3.5(50/60Hz)
機長L(mm)
2000
減速比
1/100(1/R)
寸法N(mm)
80
速度
定速
その他
脚は別売りになります。
高さ(mm)
150(駆動部)
ベルト幅(mm)
250(実ベルト幅:247)
寸法B(mm)
70
電源(AC)
100V単相
材質(フレーム)
アルミ製
材質(ベルト)
樹脂製食品ベルト
フレーム高さ(mm)
34
機幅(mm)
285
駆動方式
センタドライブ
駆動軸位置
センタ
モータ出力(W)
25
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000