間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

携帯サイト
自動車・トラック整備 お問い合わせ

工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オークラ輸送機

ベルコンミニ

  
注文コード
07551887
品番
SBM30C200A19X025
内容量
1台
参考基準価格
¥205,000
単価(税別)
¥190,609

 

●特長: 
アルミフレームをベースにしたスマートさに加え、2万時間の運転にも耐えるモータの採用により、長時間稼動にも余裕で対応します。  

●用途: 
スタンダードな軽搬送に。  

●その他: 
脚は別売りになります。  
●減速比: 
1/18(1/R)  
●高さ(mm): 
150(駆動部)  
●ベルト幅(mm): 
300(実ベルト幅:297)  
●寸法B(mm): 
70  
●寸法N(mm): 
80  
●速度: 
変速  
●電源(AC): 
100V単相  
●ベルト速度(m/min): 
5.0〜15.0/6.0〜18.0(50/60Hz)  
●材質(フレーム): 
アルミ製  
●材質(ベルト): 
樹脂製食品ベルト  
●モーター出力(W): 
25  
●機長L(mm): 
2000  
●フレーム高さ(mm): 
34  
●機幅(mm): 
335  
●駆動方式: 
センタドライブ  
●駆動軸位置: 
センタ  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥5,000
沖縄地方1個〜¥8,000
離島1個〜¥10,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34