工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
安全用品
>
カラーコーン・チェーン
>
スタンド
日本緑十字社
ボーダースタンド
5日以内出荷とは
注文コード
07552106
品番
BD-Y
内容量
1台
参考基準価格
¥10,000
通常価格
単価(税別)
¥9,200
¥8,740
数量:
●材質:
頭部分・ベース:高密度ポリエチレン
ポール:ABS樹脂
●全長(mm):
1122
●質量(kg):
1.5(満水時:10.2)
●色:
黄
●ベース寸法(mm):
140×330角
●ポール径(Φmm):
65
●RED BOOKVol4ページ:
737
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
ボーダースタンド
日本緑十字社
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF