間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ライト精機

マグネットブレス

注文コード
07552806
品番
LMN-11B
内容量
1個
参考基準価格
¥1,100
通常価格単価(税別)
¥963¥915
特価

 

●特長: 
強力マグネットでぴったり張り付く。しっかり引っ付ける。
マグネットは傷をつけにくいラバーコーティング仕様。  

●用途: 
ツールボックスや壁などに貼り付けて、良く使う工具の分別整理や整備中のツールカートに
マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのスチールテーブルなどに貼り付けて鍵など、様々な小物入れに  

●質量(g): 
110  
●寸法(幅W×奥行D)(mm): 
52×29(マグネット部)  
●寸法(幅W×長さL)(mm): 
50×290(ベルト部)  
●材質(ベルト): 
マジックテープ/アクリル樹脂  
●材質(ホルダー): 
プラスチック  
●RED BOOKVol4ページ: 
497  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34