間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
積水化学工業

セロテープ No.252

注文コード
07553664
品番
No.252
内容量
1箱(150巻入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥14,652¥13,919
特価

 

●特長: 
粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージなど、こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。
重ね貼りOK。  

●用途: 
軽包装一般
紙箱の包装、固定
ポスター・カレンダー等の貼付  

●色: 
透明  
●テープ幅(mm): 
24  
●テープ長さ(m): 
35  
●伸度(%): 
25  
●テープ厚さ(mm): 
0.051  
●引張強度(kg/10mm): 
3.67  
●基材厚さ(mm): 
0.035  
●粘着力(g/10mm): 
300  
●タック(ボールNo.): 
17  
●展開力(g/10mm): 
133  
●保持力(mm): 
0.5  
●引張強度(N/10mm): 
36.0  
●展開力(N/10mm): 
1.31  
●粘着力(N/10mm:参考値): 
2.94  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 梱包作業に使用しています。
OPPテープと違って粘着力が強く大変使いやすいです。
何度か価格で他社製品を使用してみましたが、
どこのラインでももう他のは使えないというくらいです。
株式会社黒坂鍍金工業所 様(岩手県) [2008-07-07]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34