間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
パナソニック(Panasonic)

パナボール電球

注文コード
07554057
品番
GW110V40W50
内容量
1個
参考基準価格
¥300
通常価格単価(税別)
¥225¥214
特価

 

●特長: 
シンプルな球形のバルブ形状ですから、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。バルブの大きさも直径50mmをはじめいろいろあります。ホワイトバルブは柔らかいムード、クリアバルブはキラキラしたムードをつくります。  

●種別: 
40W形  
●全長(mm): 
72  
●質量(g): 
24  
●口金: 
E26  
●外径(Φmm): 
50  
●定格消費電力(W): 
40  
●全光束(Lm): 
380  
●定格寿命(時間): 
2000  
●ガラス仕上: 
ホワイト  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インクタンク BCI-3e

Canon

商品点数:4

¥772〜

コピーペーパー

ペーパーワン

商品点数:4

¥1,776〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34