パナソニック(Panasonic)
- ●特長:
- シンプルな球形のバルブ形状ですから、住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。バルブの大きさも直径50mmをはじめいろいろあります。ホワイトバルブは柔らかいムード、クリアバルブはキラキラしたムードをつくります。
- ●種別:
- 40W形
- ●全長(mm):
- 72
- ●質量(g):
- 24
- ●口金:
- E26
- ●外径(Φmm):
- 50
- ●定格消費電力(W):
- 40
- ●全光束(Lm):
- 420
- ●定格寿命(時間):
- 2000
- ●ガラス仕上:
- クリア