間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CUSTOM KOBO

トルネード型蛍光灯ワークランプ

 
注文コード
07554154
品番
THW-320
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
通常価格単価(税別)
¥1,262¥1,199
特価


●特長: 
蛍光灯だから明るく省エネ
インバーター式瞬間点灯
白熱電球100Wの約1.2倍の明るさ
便利なフック2ヶ所付  

●用途: 
室内専用  

●適合: 
トルネード型蛍光灯交換球(TW-32L)  
●質量(g): 
約350  
●周波数(Hz): 
50/60  
●定格電圧(V): 
100  
●口金: 
E26  
●定格消費電力(W): 
32(適用ランプの定格消費電力)  
●ランプ寿命: 
約6000時間  
●コード長さ(cm): 
30  
●材質(ハンドル): 
ABS  
●寸法(高さH×幅W)(mm): 
約340×約142  
●材質(ランプカバー): 
ポリカーボネイト  
●総合カタログVol13ページ: 
308  
●RED BOOKVol4ページ: 
1620  

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ブレーキ&パーツクリーナー2000

MonotaRO

商品点数:1

¥270

ワークランプ

CUSTOM KOBO

商品点数:1

¥1,280

B型クランプ

MAXPOWER

商品点数:7

¥285〜

カラー布粘着テープ No.890

古藤工業(Monf)

商品点数:8

¥320

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34