間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
PARTS KOBO

トルネード型蛍光灯交換球

注文コード
07554163
品番
TW-32L
内容量
1個
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
通常価格単価(税別)
¥780¥741
特価


●用途: 
PARTS KOBO トルネード型蛍光灯交換球  

●適合: 
トルネード型蛍光灯ワークランプ(THW-320)  
●消費電力(W): 
32  
●口金: 
E26  
●ランプ寿命: 
約6000時間  
●総合カタログVol13ページ: 
308  
●RED BOOKVol4ページ: 
1620  

代替相当品
07554163
TW-32L
09442763
OHM EFSP12ED
オーム電機
スパイラル型蛍光球
1個 ¥380 メーカーとワット数が異なります。

その他関連商品
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ビニールテープ

MonotaRO

商品点数:21

¥75〜

ユニオンパッキン (ノンアス)

日本バルカー

商品点数:9

¥26〜

一般照明用電球<ソフトシリカ>15%省電力形

日立ライティング

商品点数:3

¥72〜

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 作業灯
私もすぐに点灯しなくなりました。
まさか電球自体に問題があるとは思ってもいなかったので、
ワークランプ本体を解体してしまい、余計な損害まで被ってしまいました。
[2008-11-01]
MonotaRO MonotaROからの回答:
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしました。
商品の返品と交換を行い、メーカーに商品の品質改善を行う様に指示をしております。

満足度:
用途: 組み立て作業時の照明
3個購入、1個は初めから点灯せず、2個目は20時間ほどで点灯せず、
次は、信頼のおける別のメーカーにしたいと思います
[2008-05-06]
MonotaRO MonotaROからの回答:
ご迷惑お掛けしまして申し訳ございませんでした。もし、お手元に商品が残っている様でしたら、ご返品をお受けいたしますので、ご一報頂けましたら幸いです。

用途: 建築関係
蛍光灯色で明るく見やすい。金具が軽くあたっただけで簡単に割れてしまった。
アート補修 様(東京都) [2007-08-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34