間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

インバータースタンド

 
取扱い終了 
注文コード
07554215
品番
DL-2703G
内容量
1台
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●特長: 
スイッチにふれるだけでパッと点灯
インバーター式なのでちらつきなし
フレキシブルアームで角度自由自在  

●付属品: 
FPL-27EXN蛍光ランプ  
●仕様: 
転倒自動OFFスイッチ付き  
●色: 
グレー  
●周波数(Hz): 
50/60  
●定格電圧(V): 
100  
●定格ランプ電力(W): 
約21  
●電源コード(m): 
約1.6  
●寸法(奥行D×高さH)(mm): 
約300×約300(通常使用時)  
●点灯方式: 
タッチ式  
●台座寸法(mm): 
210(横)×160(奥)  
●セード寸法(mm): 
315  

代替相当品
07554215
DL-2703G
09180491
DL-2715G
オーム電機
インバータースタンド
1台 ¥1,880 仕様が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ツイン1

パナソニック(Panasonic)

商品点数:1

¥840

インバーターアーム式ライト

オーム電機

商品点数:2

¥2,980

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 工作時の手元を照らすために使用している。
なかなか良い。点灯も早いし、固定式では無いが安定性も確保できている。転倒時にスイッチが切れるのも、なかなか良い。使用して日が浅いので耐久性は、まだ分らない。
イケダ・ニューテクノロジー有限会社 様(熊本県) [2007-06-06]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34