間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
オーム電機

スパイラル型蛍光球

 
取扱い終了 
注文コード
07554242
品番
EFSP12EL
内容量
1パック(3個入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●その他: 
調光機能付き照明器具には使用できません。  
●色: 
電球色  
●質量(g): 
70  
●消費電力(W): 
12  
●口金: 
E26  
●全光束(Lm): 
780  
●定格寿命(時間): 
6000  
●定格入力電力: 
0.22A  
●外形寸法(外径×全長)(Фmm×mm): 
40×128  

代替相当品
07554242
EFSP12EL
09442754
OHM EFSP12EL
オーム電機
スパイラル型蛍光球
1個 ¥380 販売単位が異なります。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

インシュロックタイ ABシリーズ

タイトン

商品点数:35

¥160〜

マグネットライト

MonotaRO

商品点数:1

¥3,400

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:10

¥930

研磨ディスク(アランダム)

MonotaRO

商品点数:5

¥120

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: 自宅と工房
安いので購入しましたが、あまりの質に良さに工房と自宅の電球を全部これに交換しました。まず電気代が全然違います。熱量も低いので夏のデスク作業にも苦になりませんし、しかもかなり長持ちしています。エコ替えにぴったりです、かなりおすすめ!!
貝工房take 様(鹿児島県) [2008-07-14]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34