間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
ELPA (朝日電器)

乾電池式LEDセンサーライト

     
注文コード
07554303
品番
ESL-LBT(BM)
内容量
1台
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥5,980¥5,681
特価

 

●特長: 
超高輝度1W白色LEDで、本当に明るく、長寿命。消費電力が少ないから、曇りの日の蓄電でもバッテリー切れの心配なし!
集光・散光の切替が可能で、検地エリアの範囲も調整できるから、用途に応じて照射径を調整でき、狙ったところに光が届きます。
フラッシング機能は、赤と白のLEDが交互に点滅。侵入者にプレッシャーを与え、防犯にも役立ちます。
超高輝度1WLEDと特殊凸レンズの組み合わせにより、ムラのないハッキリした光です。  

●付属品: 
取付けネジ、クランプ  
●材質: 
PC(ポリカーボネート)、ABS  
●色: 
ベージュメタリック  
●質量(g): 
約280(電池含まず)  
●タイプ: 
防水タイプ  
●使用温度範囲(℃): 
-20~55  
●外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
80×144×185  
●光源: 
1Wタイプ高輝度白色LED  
●検知範囲: 
広角/長距離:距離12m、角度90°
広角/中距離:距離6m、角度90°
広角/短距離:距離3m、角度90°
狭角/長距離:距離12m、角度15°  

●使用電池: 
単2型アルカリ乾電池×4本  
●取付け方法: 
ネジ、クランプ、(別売り)ステンレスバンド  
●ランプ寿命: 
約5万時間  
●電池寿命: 
約1年(1日10回点灯した場合)  
●安全規格: 
Sマーク  
●検知方式: 
赤外線受動式  
●点灯保持時間: 
10秒(調整不可)  
●点灯開始照度(Lux): 
5-10(調整可)  
●防水仕様: 
IP44(直接雨のかかる屋外で使用可能)  
●RED BOOKVol4ページ: 
1623  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34