間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
三菱電機オスラム

ネオルミスーパー 40W形

  
注文コード
07554827
品番
FLR40SD/M/36・10P
内容量
1箱(10本入)
参考基準価格
¥5,800
通常価格単価(税別)
¥2,180¥2,071
特価

 

●種別: 
40W形  
●色: 
昼光色  
●種類: 
直管蛍光灯  
●電流(A): 
0.440  
●管径(Φmm): 
32.5  
●口金: 
G13  
●点灯形: 
ラピッドスタート形  
●全光束(Lm): 
2610  
●定格ランプ電力(W): 
36  
●管長(mm): 
1198  
●色温度(K): 
6500  
●定格平均寿命(時間): 
12000  
●総合カタログVol13ページ: 
305  
●RED BOOKVol4ページ: 
1608  

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

布テープ

MonotaRO

商品点数:2

¥145〜

ニトリルゴム手袋

MonotaRO

商品点数:3

ビニルテープ No.21

nitoms(ニトムズ)

商品点数:24

¥55〜

テプラPROテープ

キングジム

商品点数:4

¥700〜

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34