間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
MonotaRO

高級メリヤスウエス(新品)

 
注文コード
07559081
品番
-
内容量
1箱(5kg入)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥3,775¥3,586
特価

 

●特長: 
新品生地なので清潔で一枚一枚使いやすいです。
縫い目がないので塗装などの拭き取りに。
新品のメリヤス生地を漂白洗浄するので衛生的で水分、油分の吸水性に優れています。  

●用途: 
塗装、自動車、精密機器に。  

●仕様: 
工程処理:検針機検査、クレゾール水溶液による消毒  
●その他: 
新品生地のまま製品化しますので、中古製品に比べると繊維の伸縮性、吸水性は若干劣ります。  
●混率(%): 
綿率約95%以上  
●寸法(cm): 
約30〜50×約30〜50  
●総合カタログVol13ページ: 
153  
●RED BOOKVol4ページ: 
766  
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
沖縄地方1個〜¥3,000
離島1個〜¥3,000
 ※ 上記は目安です。詳しくはお問い合わせ下さい。

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

G-ストレートドリル

三菱マテリアル

商品点数:95

¥300〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

耐水ペーパー

BOSS

商品点数:10

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

用途: 機械の清掃に
品質がよく大きさもほぼ同じで使いやすい。
[2007-11-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34