間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
エーゼット

接点復活スプレー

注文コード
07559325
品番
962
内容量
1本(100mL)
参考基準価格
オープン
通常価格単価(税別)
¥590¥561
特価

 

●特長: 
電子機器接点の酸化・硫化防止。導電性。  

●寸法(mm): 
45×45×132  
●総合カタログVol13ページ: 
107  
●RED BOOKVol4ページ: 
593  

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34