間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CHOSUN

溶接ワイヤー

注文コード
07562091
品番
MC-50T
内容量
1箱(15kg入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
単価(税別)
¥7,500

 

●特長: 
軟鋼、高張力鋼用の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。  

●用途: 
自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。  

●ワイヤー径(Φmm): 
0.8  
●JIS規格: 
Z3312 YGW12  
●AWS規格: 
ER70S-6  
●電流範囲(A): 
全姿勢:100  
●RED BOOKVol3ページ: 
318  
●総合カタログVol13ページ: 
60  
●RED BOOKVol4ページ: 
338  

その他関連商品

突合せ溶接継手 90゜エルボ(ロング)

ノーブランド

商品点数:9

¥280〜

鉄ソケット (PSねじ 溶接用)

ヤマイチ

商品点数:12

¥115〜

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

スパッター付着防止剤 KT5

コンドーテック

商品点数:1

¥812

Z-Uチップ

パナソニック(Panasonic)

商品点数:6

¥1,080〜

中型切断器用火口

MonotaRO

商品点数:3

¥407

研磨ディスク(ジルコニア)

MonotaRO

商品点数:5

¥1,650

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: ビード幅3〜4mm位の物に使用
日本製に比べ値段が安く、熔けこみも特に問題が無いので、これからも使うと思います。ただ過去1年間で途中で乱巻きの物が1度在りました。(400KG位使用中20KG)その辺の品質向上を望みます。
[2008-01-05]

満足度:
用途: 溶接作業
価格の割には溶接結果も悪くない
株式会社筑中工業所 様(福岡県) [2007-12-08]

満足度:
用途: 溶接作業
安い割には溶接結果もよい
株式会社筑中工業所 様(福岡県) [2007-11-08]


激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

 

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34