工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
溶接用品
>
溶接棒・溶接ワイヤー
>
溶接棒(CHOSUN)
CHOSUN
溶接棒
注文コード
07562213
品番
CR-13
内容量
1箱(20kg入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
●棒長(mm):
350
●JIS規格:
Z3211 D4313
●棒径(Φmm):
3.2
●被覆系:
高酸化チタン系
代替相当品
07562213
CR-13
→
10020114
CR-13
CHOSUN
溶接棒
1パック(5kg入)
¥2,050
販売単位が変更になりました
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
用途:
車両溶接
使いやすい。よく溶け込む。メーカー品と比べて値段が安い。
矢内運輸株式会社 様(群馬県) [2006-05-31]
激安特価!!企画 〔1〕
激安特価!!企画 〔2〕
激安特価!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔1〕
おすすめ!!企画 〔2〕
おすすめ!!企画 〔3〕
おすすめ!!企画 〔4〕
激安特価!!企画|1
2
3
おすすめ!!企画|1
2
3
4
最近見た商品
溶接棒
CHOSUN
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF