間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
CHOSUN

溶接棒

取扱い終了 
注文コード
07562274
品番
LC-300
内容量
1箱(20kg入)
参考基準価格
オープン
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。


●棒長(mm): 
400  
●JIS規格: 
Z3211 D5016  
●棒径(Φmm): 
4  
●被覆系: 
低水素系(490N/mm2級高張力鋼用)  

代替相当品
07562274
LC-300
10020166
LC-300
CHOSUN
溶接棒
1パック(5kg入) ¥2,350 販売単位が変わりました

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34