間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

ハニカムメッシュ長袖Tシャツ

注文コード
07562326
品番
47674
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,300
単価(税別)
¥1,460

 

●特長: 
爽快な着用感
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ハニカムメッシュ  
●色: 
アーミーグリーン  
●サイズ: 
LL  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
49  
●袖丈(cm): 
63  
●着丈(cm): 
74  
●RED BOOKVol4ページ: 
648  
●自動車・トラック用品カタログVol1ページ: 
272  

専用部品(オプション)

08497115
☆ハニカムメッシュ長袖Tシャツ (名入れ)

自重堂

47674

1枚

アーミーグリーン/LL

¥1,460

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

長袖Tシャツ

アルトコーポレーション

商品点数:60

¥1,220

長袖ポロシャツ

アタックベース

商品点数:60

¥1,030

BF-528 防寒ブルゾン

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34