間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

ハニカムメッシュ半袖Tシャツ

  
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
07563254
メーカー品番
47684
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,000
本日限りのキャンペーン価格です。
通常価格単価(税別)
¥1,300¥1,170
特価

 

●特長: 
爽快な着用感
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)  
●色: 
サックス  
●サイズ: 
4L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
116  
●混率(%): 
ポリエステル100  
●肩幅(cm): 
52  
●袖丈(cm): 
27  
●着丈(cm): 
76  
●RED BOOKVol3ページ: 
520  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

裾上げ代

ノーブランド

商品点数:1

¥300

ハニカムメッシュ半袖ポロシャツ

自重堂

商品点数:80

¥1,390

BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,120

J-567 ジョイステーション 半袖シャツ(春夏用)

コーコス信岡

商品点数:48

¥1,950

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧