間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
自重堂

ハニカムメッシュ半袖Tシャツ

 
出荷目安:7日 別送品 
7日以内出荷とは
注文コード
07563437
メーカー品番
47684
内容量
1枚
参考基準価格
¥2,000
通常価格単価(税別)
¥1,300¥1,235
特価

 

●特長: 
爽快な着用感
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ハニカムメッシュ(ポリエステル100%)  
●色: 
ブラック  
●サイズ: 
L  
●タイプ: 
名入れ無し  
●胸囲(cm): 
104  
●肩幅(cm): 
47  
●袖丈(cm): 
24  
●着丈(cm): 
72  
●RED BOOKVol3ページ: 
520  

専用部品(オプション)
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

半袖Tシャツ(厚手)

ノーブランド

商品点数:16

¥680

タオルウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:2

¥2,140〜

白メリヤスウエス(中古生地)

MonotaRO

商品点数:3

¥480〜

BF-506 ボディファイン ツータックワークパンツ (春夏用)

アルトコーポレーション

商品点数:84

¥2,120

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

キャンペーン一覧