自重堂
- ●特長:
- 爽快な着用感
首廻りの切り返しデザインがスポーツテイストを演出。
メーカーオリジナル仕様のウイングアーム
吸汗、速乾
- ●注意:
- ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
- ●材質:
- ハニカムメッシュ
- ●色:
- ホワイト
- ●サイズ:
- S
- ●タイプ:
- 名入れ無し
- ●胸囲(cm):
- 96
- ●混率(%):
- ポリエステル100
- ●肩幅(cm):
- 43
- ●袖丈(cm):
- 22
- ●着丈(cm):
- 68
- ●RED BOOKVol3ページ:
- 520