間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

☆613-4 ブルゾン(秋冬用)(名入れ)

 
注文コード
07563936
品番
613-4
内容量
1着
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥2,090

 

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ツイル裏使い  
●色: 
ネイビー  
●サイズ: 
M  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
108  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
48  
●袖丈(cm): 
56  
●着丈(cm): 
63  
●RED BOOKVol4ページ: 
620  

専用部品(オプション)

07563692
613-4 ブルゾン(秋冬用)

アタックベース

613-4

1着

ネイビー/M

¥2,090

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆9941 ブルゾン(年間用)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:10

¥1,370

☆9250 ジャンパー(年間)(名入れ)

ノーブランド

商品点数:12

¥1,780

☆611-6 長袖シャツ(秋冬用)(名入れ)

アタックベース

商品点数:24

¥1,720

☆617-1 カーゴパンツ(秋冬用)(裾上げ)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34