間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

☆613-4 ブルゾン(秋冬用)(名入れ)

 
注文コード
07564103
品番
613-4
内容量
1着
参考基準価格
¥3,500
単価(税別)
¥2,090

 

●特長: 
シンプルデザインで頑丈
携帯電話ポケット付
袖ペンさし付
袖プリーツ付  

●注意: 
※ご注文はFAXにてお願いします。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●その他: 
別途、型代(初回のみ)・刺繍代が必要です。 専用注文シートにてFAXにてご注文ください。
注文方法については注文ガイドをご参照ください。  

●材質: 
ツイル裏使い  
●色: 
ナイルグリーン  
●サイズ: 
5L  
●タイプ: 
名入れ有り  
●胸囲(cm): 
128  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●肩幅(cm): 
58  
●袖丈(cm): 
64  
●着丈(cm): 
71  
●RED BOOKVol4ページ: 
620  

専用部品(オプション)

07563866
613-4 ブルゾン(秋冬用)

アタックベース

613-4

1着

ナイルグリーン/5L

¥2,090

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

☆綿100% ツナギ服(名入れ)

アタックベース

商品点数:35

¥2,300

S9250 パンツ(年間)

ノーブランド

商品点数:20

¥1,480

618-2 パンツ(秋冬用)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

☆BF-528 防寒ブルゾン(名入れ)

アルトコーポレーション

商品点数:16

¥4,040

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34