間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

印刷プレビュー
アタックベース

618-2 パンツ(秋冬用)

 
注文コード
07564435
品番
618-2
内容量
1本
参考基準価格
¥3,100
単価(税別)
¥1,770

 

●特長: 
シンプルデザインで頑丈
三本ステッチ  

●注意: 
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。  

●材質: 
ツイル裏使い  
●色: 
グレー  
●タイプ: 
裾上げ無し  
●混率(%): 
ポリエステル65、綿35  
●股下(cm): 
78  
●ウエスト(cm): 
115  
●RED BOOKVol4ページ: 
620  

専用部品(オプション)

07564995
☆618-2 パンツ(秋冬用)(裾上げ)

アタックベース

618-2

1本

グレー/115

¥1,770

上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

安全スニーカー

松元屋

商品点数:10

¥2,454

社名・マーク 型代

ノーブランド

商品点数:1

¥2,000

613-4 ブルゾン(秋冬用)

アタックベース

商品点数:24

¥2,090

617-1 カーゴパンツ(秋冬用)

アタックベース

商品点数:56

¥1,770

もっと見る
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

激安特価!!企画  〔1〕

激安特価!!企画  〔2〕

激安特価!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔1〕

おすすめ!!企画  〔2〕

おすすめ!!企画  〔3〕

おすすめ!!企画  〔4〕

激安特価!!企画|123 おすすめ!!企画|1 2 34